詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PT-338

品名 : 150mm キャスター(自在金具・ねじ式・ウレタン)

仕様

メーカー ナンシン 型番 SSC-150GNU
仕様 自在ストッパー無 耐荷重 163kgf
始動力 7.20daN 旋回始動力 38.40daN
車輪径×幅 150×35mm 取付高 194㎜
ねじサイズ(ピッチ) M20(2.5) ねじ長 40mm
取付ナット部 30㎜(対辺) 偏心 40㎜
旋回半径 118㎜ 材質 金具:スチール(ユニクロメッキ)
車輪:ウレタン(ベアリング入)
ベアリング入り
あらゆる分野で調和するシンプルなデザインで、取り付ける本体を選びません。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

6,420 円(税抜)/ 7,062 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/01 09:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1683ページ
バリエーション一覧
EA986PT-336 100mm キャスター(自在金具・ねじ式・ウレタン)
EA986PT-337 125mm キャスター(自在金具・ねじ式・ウレタン)
EA986PT-338 150mm キャスター(自在金具・ねじ式・ウレタン)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 車輪形状
  • D:150㎜   H:194㎜\nT:M20×P2.5   L:40㎜\nE:40㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top