品番 : EA986PT-341
品名 : 100mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付・ゴム)
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | SSC-100VN S-2 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在ストッパー付 | 耐荷重 | 122kgf |
| 始動力 | 18.00daN | 旋回始動力 | 50.40daN |
| 車輪径×幅 | 100×32mm | 取付高 | 134mm |
| ねじサイズ(ピッチ) | M20(2.5) | ねじ長 | 40mm |
| 取付ナット部 | 30㎜(対辺) | 偏心 | 30㎜ |
| 旋回半径 | 97㎜ | 材質 | 金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ゴム |
| あらゆる分野で調和するシンプルなデザインで、取り付ける本体を選びません。 | |||
| ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。 | |||
| ホイールカバー付 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,250 円(税抜)/ 2,475 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/08 19:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1683ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PT-341 100mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付・ゴム) |
| EA986PT-342 125mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付・ゴム) |
| EA986PT-343 150mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付・ゴム) |
ウェブカタログ画像
拡大
