品番 : EA986PT-52
品名 : 125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | STC-125CNC S-2 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在(ストッパー付) | 耐荷重 | 150kg |
| 始動力 | 18.00daN | 旋回始動力 | 60.75daN |
| 車輪径×幅 | 125×38mm | 全高 | 165mm |
| 取付ピッチ | 80×80mm(75×75㎜) | プレートサイズ | 102×102㎜ |
| 穴径 | 11mm | 偏心 | 35㎜ |
| 旋回半径 | 118㎜ | 材質 | 金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ゴム |
| 汎用キャスター。業務用機器から家庭用品まで幅広く使用いただけます。 | |||
| 旋回部がダブルボールレース構造になっており、限界領域の負荷荷重下においても安定した旋回性能を長期間維持します。 | |||
| ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,390 円(税抜)/ 3,729 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/02 05:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1683ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PT-51 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) |
| EA986PT-52 125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) |
| EA986PT-53 150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) |
