品番 : EA986PT-553
品名 : 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)
カタログ訂正
26/01/15 ●ストッパーはサイドに付いています。画像はウェブカタログ画像参照ください。(NO.57 963)
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | SU-STC-100GNU S-2 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在ストッパー付 | 耐荷重 | 120kg |
| 始動力 | 7.92daN | 旋回始動力 | 28.80daN |
| 車輪径×幅 | 100×30mm | 取付高 | 130㎜ |
| 取付ピッチ | 71×71mm(68×68㎜) | プレートサイズ | 90×90mm |
| 取付穴径 | 10.5㎜ | 偏心 | 30㎜ |
| 旋回半径 | 102㎜ | 材質 | 金具:ステンレス(SUS304) 車輪:ウレタン(ベアリング入り) |
| キャスター金具はオールステンレス製で、錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。 | |||
| ベアリング入り | |||
| ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,550 円(税抜)/ 9,405 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/08 19:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1681ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
