詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PT-601

品名 : 50mm キャスター(固定金具付・静電防止)

仕様

メーカー ナンシン 型番 SKC-50EME
仕様 固定 車輪径(D)×幅 50×21mm
耐荷重(kg) 50 取付高(H) 65mm
穴径(P) 6.5mm 取付ピッチ(A×B) 45×25mm
プレートサイズ(X×Y) 58×44mm 材質 金具:ユニクロームメッキ仕上げ
車輪:ゴム(静電気防止)
電子部品の搬送台車やワゴン、医療機器、測定装置等の静電気障害の恐れのある機器に
静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した静電気防止キャスターです。
静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。
追加説明
カタログ価格

530 (税抜)/ 583 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 67

(2025/06/18 08:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1729ページ

代替品

EA986PT-602
バリエーション一覧
EA986PT-601 50mm キャスター(固定金具付・静電防止)
EA986PT-602 65mm キャスター(固定金具付・静電防止)
EA986PT-603 75mm キャスター(固定金具付・静電防止)
EA986PT-604 100mm キャスター(固定金具付・静電防止)
EA986PT-605 125mm キャスター(固定金具付・静電防止)
EA986PT-606 150mm キャスター(固定金具付・静電防止)
ウェブカタログ画像
※画像はEA986PT-602です。
  • ※画像はEA986PT-602です。
  • ※車輪はサブ画像の形状になります。\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • エスコ寸法図\nD:50mm H:65mm
  • エスコ寸法図\nA×B:45×25mm X×Y:58×44mm\nP:6.5mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top