品番 : EA986PT-61
品名 : 100mm キャスター(固定金具付)
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | SKC-100VS |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 固定 | 耐荷重 | 120kg |
| 始動力 | 10.80daN | 車輪径×幅 | 100×32mm |
| 全高 | 130mm | 取付ピッチ | 90×50㎜(80×45㎜) |
| プレートサイズ | 110×70㎜ | 穴径 | 10.5mm |
| 材質 | 金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ゴム(ベアリング入) |
||
| ベアリング入 | |||
| 汎用キャスター。業務用機器から家庭用品まで幅広く使用いただけます。 | |||
| ホイールカバー付 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/31 18:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1683ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PT-61 100mm キャスター(固定金具付) |
| EA986PT-62 125mm キャスター(固定金具付) |
| EA986PT-63 150mm キャスター(固定金具付) |
ウェブカタログ画像
拡大
