詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PT-81

品名 : 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

仕様

メーカー ナンシン 型番 STC-100VS S-2
仕様 自在(ストッパー付) 耐荷重 120kg
始動力 10.80daN 旋回始動力 50.40daN
車輪径×幅 100×32mm 全高 130mm
取付ピッチ 71×71㎜(68×68㎜) プレートサイズ 90×90㎜
穴径 10.5mm 偏心 30㎜
旋回半径 98㎜ 材質 金具:スチール(ユニクロメッキ)
車輪:ゴム(ベアリング入)
ベアリング入
汎用キャスター。業務用機器から家庭用品まで幅広く使用いただけます。
旋回部がダブルボールレース構造になっており、限界領域の負荷荷重下においても安定した旋回性能を長期間維持します。
ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。
ホイールカバー付
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

3,160 (税抜)/ 3,476 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/09/16 09:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1683ページ
バリエーション一覧
EA986PT-81 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
EA986PT-82 125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
EA986PT-83 150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 車輪形状
  • D:100㎜   H:130㎜\nA×B:71×71㎜  A’×B':68×68㎜\nX×Y:90×90㎜  P:10.5㎜  E:30mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top