品番 : EA986PT-812
品名 : 65mm キャスター(自在・ネジ式・ブレーキ・ステンレス製)
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | SU-SEL-65NL S-2 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在ストッパー付 | 耐荷重 | 40kg |
| 始動力 | 4.20daN | 旋回始動力 | 8.40daN |
| 車輪径×幅 | 65×20mm | 取付高 | 85㎜ |
| ねじサイズ(ピッチ) | M12(1.75) | ねじ長 | 14㎜ |
| 取付ナット部 | 19㎜(対辺) | 偏心 | 25㎜ |
| 旋回半径 | 76㎜ | 材質 | 金具:ステンレス(SUS304) 車輪:ナイロン・白 |
| キャスター金具はオールステンレス製で、錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。 | |||
| ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,270 円(税抜)/ 2,497 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/08 19:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1678ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PT-812 65mm キャスター(自在・ネジ式・ブレーキ・ステンレス製) |
| EA986PT-813 75mm キャスター(自在・ネジ式・ブレーキ・ステンレス製) |
| EA986PT-814 100mm キャスター(自在・ネジ式・ブレーキ・ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
