品番 : EA986PT-833
品名 : 40mm/22mm キャスター(自在金具・パイプ用)
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | GR-40RM |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在ストッパー無 | 耐荷重 | 30kg |
| 始動力 | 7.20daN | 旋回始動力 | 14.40daN |
| 車輪径×幅 | 40×18mm | 取付高 | 59㎜ |
| ステム径 | 22㎜ | ステム長 | 40㎜ |
| 取付ナット部 | 17㎜(対辺) | 偏心 | 20㎜ |
| 旋回半径 | 43㎜ | 材質 | 金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ゴム |
| あらゆる分野で調和するシンプルなデザインで、取り付ける本体を選びません。 | |||
| パイプ用 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
455 円(税抜)/ 501 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 90 (2026/08/24 09:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1678ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
