詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PT-842

品名 : 40mm/18mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用

仕様

メーカー ナンシン 型番 GR-40RM S-1
仕様 自在ストッパー付 耐荷重 30kg
始動力 7.20daN 旋回始動力 14.40daN
車輪径×幅 40×18mm 取付高 59㎜
ステム径 18㎜ ステム長 40㎜
取付ナット部 17㎜(対辺) 偏心 20㎜
旋回半径 60㎜ 材質 金具:スチール(ユニクロメッキ)
車輪:ゴム
あらゆる分野で調和するシンプルなデザインで、取り付ける本体を選びません。
パイプ用
ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

585 円(税抜)/ 644 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 80

(2026/10/08 18:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1678ページ
バリエーション一覧
EA986PT-841 40mm/16mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用
EA986PT-842 40mm/18mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用
EA986PT-843 40mm/22mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用
EA986PT-844 50mm/16mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用
EA986PT-845 50mm/18mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用
EA986PT-846 50mm/22mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用
ウェブカタログ画像
  • 車輪形状
  • D:40㎜   H:59mm\nT:18㎜   L:40㎜   E:20mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top