詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PT-852

品名 : 75mm キャスター(自在金具・パイプ用)

仕様

メーカー ナンシン 型番 GEL-75RL
仕様 自在ストッパー無 サイズ(mm) 車輪径(D)×幅:75×20
全高(H):97
耐荷重(kg) 40 材質 車輪:ゴム
金具:クロームメッキ仕上げ
ステム長(L) 39mm 偏心(E) 30mm
ステム径(T) 22mm
パイプ用
追加説明
カタログ価格

1,290 (税抜)/ 1,419 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/03 21:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1727ページ
バリエーション一覧
EA986PT-851 65mm キャスター(自在金具・パイプ用)
EA986PT-852 75mm キャスター(自在金具・パイプ用)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top