品番 : EA986PT-861
品名 : 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用)
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | GEL-65RL S-1 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在ストッパー付 | 耐荷重 | 35kg |
| 始動力 | 7.35daN | 旋回始動力 | 15.75daN |
| 車輪径×幅 | 65×20mm | 取付高 | 85㎜ |
| ステム径 | 22㎜ | ステム長 | 39㎜ |
| 取付ナット部 | 17㎜(対辺) | 偏心 | 25㎜ |
| 旋回半径 | 70㎜ | 材質 | 金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ゴム |
| あらゆる分野で調和するシンプルなデザインで、取り付ける本体を選びません。 | |||
| パイプ用 | |||
| ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/07/30 05:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1678ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PT-861 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用) |
| EA986PT-862 75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用) |
ウェブカタログ画像
拡大
