品番 : EA986PT-91
品名 : 65mm キャスター(固定金具付)
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | KEL-65RL |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 固定 | 耐荷重 | 35kg |
| 始動力 | 7.35daN | 車輪径×幅 | 65×20mm |
| 全高 | 80mm | 取付ピッチ | 56×28㎜ |
| プレートサイズ | 70×42㎜ | 取付穴径 | 6.3㎜ |
| 材質 | 金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ゴム |
||
| あらゆる分野で調和するシンプルなデザインで、取り付ける本体を選びません。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/10/08 18:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1677ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PT-91 65mm キャスター(固定金具付) |
| EA986PT-92 75mm キャスター(固定金具付) |
| EA986PT-93 100mm キャスター(固定金具付) |
