詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PW-65

品名 : 65mm キャスター(自在金具・低床超重荷重)

仕様

メーカー ナンシン 型番 STH-65GNB
仕様 自在ストッパー無 耐荷重 600kg
始動力 2.60daN 旋回始動力 13.20daN
車輪径×幅 65×45mm 全高 92mm
取付穴ピッチ 80×80mm(78×78㎜) プレートサイズ 100×100㎜
取付穴径 11.0㎜ 偏心 14㎜
旋回半径 50㎜ 材質 金具:スチール(電着塗装・黒色)
車輪:強化ナイロン(ベアリング入)
耐熱温度 80℃ 重量 1325g
ベアリング入
車輪径が小径でありながら、高い耐荷重性能を実現
コンパクト設計で取り付け高さを低く抑えている為、高さに制限のある製品に最適です。
歪みの少ない強化車輪で、長期間荷重を負荷した状態でも車輪が変形せず滑らかな走行感を維持します。
コンピューターサーバ、ATM、券売機、半導体装置、汎用コンピュータ、工作機械の周辺機器等に
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

5,490 円(税抜)/ 6,039 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 18:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1685ページ
バリエーション一覧
EA986PW-65 65mm キャスター(自在金具・低床超重荷重)
EA986PW-75 75mm キャスター(自在金具・低床超重荷重)
ウェブカタログ画像
  • 車輪形状
  • D:65㎜   H:92㎜\nA×B:80×80㎜  A’×B’:78×78㎜\nX×Y:100×100㎜  P:11.0㎜  \nE:14㎜  

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top