詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PZ-10

品名 : 132 ㎜ ブレーキストッパー

仕様

メーカー 東正車輌(TOSEI) 型番 909LK-42S-100
適正取付高さ 132mm ON高さ(H1) 137mm
OFF高さ(H2) 112mm ストローク(S) 25mm
プレートサイズ(A×B) 70×100mm 取付ピッチ(X×Y) 50×80mm
ペダル長さ(L) 127mm プレートよりの隙間(h) 1mm
取付穴径 8.5mm 重量 770g
材質 樹脂製
操作性、耐久性に優れ、安全で軽量化された
  樹脂製のストッパーです。
安全保持を必要とする運搬台車や機器などに
  幅広く使用されています。
追加説明
カタログ価格

4,820 円(税抜)/ 5,302 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/10/31 23:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1696ページ
バリエーション一覧
EA986PZ-10 132 ㎜ ブレーキストッパー
EA986PZ-15 132 ㎜ ブレーキストッパー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top