品番 : EA986RA-50
品名 : 50mm 戸車(重量用・V型・スティール製)
仕様
| メーカー | ヤボシ | 型番 | K50V |
|---|---|---|---|
| 戸車形状 | V型 | 車輪径×幅 | 50×18㎜ |
| 取付高 | 55㎜ | フレームサイズ | 114×27.9×49(H)㎜ |
| 取付穴ピッチ | 86㎜ | 取付穴径 | 16×11㎜ |
| 耐荷重 | 180kg(2個使用時) | 使用ボルト | M10×35 |
| 材質 | 車:鋳鉄(ベアリング入) 枠:鉄(SPH) クロメートメッキ仕上げ |
入数 | 1個 |
| 門扉、台車などの重量用のV型戸車(枠付き)で、アングルレールに使用できます。 | |||
| 密閉型ベアリング入りで耐久性に優れ、重量のある扉や台車をスムーズに移動させることができます。 | |||
| ※戸車なので扉に使われることを前提としており2個の戸車に均等荷重がかかることから耐荷重は2個での表現になっていますが、本商品は1個価格です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/12 10:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1702ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986RA-50 50mm 戸車(重量用・V型・スティール製) |
| EA986RA-60 60mm 戸車(重量用・V型・スティール製) |
| EA986RA-75 75mm 戸車(重量用・V型) |
| EA986RA-90 90mm 戸車(重量用・V型) |
| EA986RA-105 105mm 戸車(重量用・V型) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA986RC-1 : 55~90mm ガイドローラー(門扉用・ステンレス製) |
| 部品 | EA986RA-205 : 50mm 戸車車輪(重量用・V型) |
