詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986RB-11

品名 : 50mm/ 200kg 戸車(重量用・ステンレス製)

仕様

メーカー ヨコヅナ 型番 JCS-0505
車輪径 50mm 枠全長 110mm
取付ピッチ 88mm 取付高 54mm
耐荷重(2個) 200kg 材質 枠:SUS304
車:SUS303
重量 375g 入数 1個
V(溝V)型
高級機械用ベアリングを使用。耐久性に優れています。
440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などに
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1702ページ
バリエーション一覧
EA986RB-11 50mm/ 200kg 戸車(重量用・ステンレス製)
EA986RB-12 60mm/ 320kg 戸車(重量用・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • A:110㎜  B:88㎜  C:39㎜  D:50㎜\nE:48.5㎜  F:54㎜  G:26㎜  H:18㎜\nI:3㎜  J:10㎜  K:4㎜  L:41㎜\nM:10㎜  N:41㎜  T:5mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top