詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986RB-32

品名 : 60mm/ 320kg 戸車(防音・平型)

カタログ訂正

26/05/08 耐荷重の訂正。誤:150kg、正:320kg(No.57 9025)

仕様

メーカー ヨコヅナ 型番 JMS-0602
車輪径 60mm 枠全長 120mm
取付ピッチ 98mm 取付高 65mm
耐荷重(2個) 320kg 材質 枠:ステンレス(SUS304)
車:MCナイロン(樹脂)
重量 360g 入数 1個
平型
ナイロン車輪のため、防音性に優れています。
ゴム車輪に比べ、数倍の荷重に耐えます。
摩耗に強く、長寿命。 
耐蝕性、耐薬品性に優れています。
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などに
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

7,620 円(税抜)/ 8,382 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1702ページ
バリエーション一覧
EA986RB-31 50mm/ 200kg 戸車(防音・平型)
EA986RB-32 60mm/ 320kg 戸車(防音・平型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:120㎜   B:98㎜   D:60㎜\nF:65㎜   G:28㎜   H:20㎜\nJ:10㎜   L:47㎜   M:11㎜\nN:51㎜   T:5㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top