品番 : EA986RC-31
品名 : 36mm 戸車(吊戸用・2個)
仕様
メーカー | ヤボシ | 型番 | TSU36 |
---|---|---|---|
耐荷重(2個) | 30kg | 材質 | 枠:SPH-P炭素鋼(シルバーグレー焼付塗装)、 車:POM |
戸車形状 | 丸溝型 | サイズA | 250mm |
サイズB | 27mm | サイズC | 19.5mm |
サイズD | 36mm | サイズF | 11mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,530 円(税抜)/ 1,683 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/06/16 19:15現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 1771ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA986RC-31 36mm 戸車(吊戸用・2個) |
EA986RC-33 48mm 戸車(吊戸用・2個) |
拡大
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい