品番 : EA986RD-60
品名 : 60mm/ 320kg 戸車(防音・V型)
カタログ訂正
26/05/08 耐荷重の訂正。誤:150kg、正:320kg(No.57 9025)
仕様
| メーカー | ヨコヅナ | 型番 | JMS-0605 |
|---|---|---|---|
| 車輪径 | 60mm | 枠全長 | 120mm |
| 取付ピッチ | 98mm | 取付高 | 65mm |
| 枠厚 | 3mm | 耐荷重(2個使用) | 320kg |
| 材質 | 車:MCナイロン(樹脂) 枠:ステンレス(SUS304) |
重量 | 350g |
| 入数 | 1個 | ||
| V(溝V)型 | |||
| ベアリング入り | |||
| ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 | |||
| 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。 | |||
| 門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などに | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,620 円(税抜)/ 8,382 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1702ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986RD-50 50mm/ 200kg 戸車(防音・V型) |
| EA986RD-60 60mm/ 320kg 戸車(防音・V型) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA986RC-1 : 55~90mm ガイドローラー(門扉用・ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
