詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986RE-12

品名 : 35mm 戸車(平型・ステンレス製/2個)

仕様

メーカー ヨコヅナ 型番 SAS-0362
車輪径 35㎜ 枠全長 76㎜
取付ピッチ 65㎜ 取付高 29㎜
取付穴径 4㎜ 枠厚 1.5mm
芯棒 5mm 耐荷重(2個) 50kg
材質 枠:SUS304
車:SUS303
重量 90g
入数 2個
平型
錆にくく、サッシ建具など、水気の多いところでも使用できます。
メタル(含油軸受)を使用。 回転がなめらかで、やきつきにくく、注油が不要です。
(※メタル(含油軸受)の材質は鉄です。)
玄関・トイレ・外部の戸などに
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:27現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 1703ページ
バリエーション一覧
EA986RE-11 30mm 戸車(平型・ステンレス製/2個)
EA986RE-12 35mm 戸車(平型・ステンレス製/2個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 入数:2個\n※画像は代表画像です
  • A:76㎜   B:65㎜   D:35㎜\nE:6㎜   F:29㎜   G:14mm\nH:11㎜   J:9㎜   K:4㎜\nL:13㎜   M:5㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top