品番 : EA986RE-4
品名 : 50mm 戸車(丸溝・ステンレス製/2個)
カタログ訂正
26/05/08 車材質の訂正。誤:SUS304、正:SUS303(No.57 9025)
仕様
| メーカー | ヨコヅナ | 型番 | SAS-0501 |
|---|---|---|---|
| 車輪径 | 50mm | 枠全長 | 110mm |
| 取付ピッチ | 85mm | 取付高 | 42mm |
| 取付穴径 | 5mm | 枠厚 | 2mm |
| 芯棒 | 6mm | 耐荷重(2個) | 70kg |
| 材質 | 枠:SUS304 車:SUS303 |
重量 | 200g |
| 入数 | 2個 | ||
| 丸(溝R)型 | |||
| 錆にくく、サッシ建具など、水気の多いところでも使用できます。 | |||
| メタル(含油軸受)を使用。 回転がなめらかで、やきつきにくく、注油が不要です。 (※メタル(含油軸受)の材質は鉄です。) |
|||
| 玄関・浴室・トイレ・外部の戸などに | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,440 円(税抜)/ 8,184 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1704ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986RE-1 30mm 戸車(丸溝・ステンレス製/2個) |
| EA986RE-3 42mm 戸車(丸溝・ステンレス製/2個) |
| EA986RE-4 50mm 戸車(丸溝・ステンレス製/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
