品番 : EA986RF-36
品名 : 戸車(吸音型/2個)
仕様
| 材質 | 枠:鋼板 車:黒色ウレタン | 仕上げ | 枠:クロメートメッキ |
|---|---|---|---|
| 用途 | 室内用建具 | 耐荷重(2個) | 30kg |
| サイズA | 36mm | サイズE | 76mm |
| サイズF | 8mm | サイズH | 13.5mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
375 円(税抜)/ 413 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 08:53現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1704ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986RF-30 戸車(吸音型/2個) |
| EA986RF-36 戸車(吸音型/2個) |
