品番 : EA986RH-14
品名 : 36mm 戸車(A型・ポリアセタール樹脂車・ステンレス枠)
仕様
| サイズ(mm) | L:76 P:66 D:φ36 D1:8 W:20.5 W1:14 t:1.5 | 耐荷重(2個) | 40kg |
|---|---|---|---|
| 材質 | 車:ポリアセタール樹脂 枠:ステンレス(SUS304) |
||
| A型(Vレール用) | |||
| ペアリング入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/06/18 00:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1704ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986RH-13 33mm 戸車(A型・ポリアセタール樹脂車・ステンレス枠) |
| EA986RH-14 36mm 戸車(A型・ポリアセタール樹脂車・ステンレス枠) |
| EA986RH-15 42mm 戸車(A型・ポリアセタール樹脂車・ステンレス枠) |
ウェブカタログ画像
拡大
