詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986RH-23

品名 : 45mm 戸車(平型・ポリアセタール樹脂車・ステンレス枠)

仕様

仕様 平型 サイズ(mm) L:101 P:85 D:φ45 D1:9.5 D2:7
D3:2.4 W:30 W1:14 H:5.5
材質 車:ポリアセタール樹脂
枠:ステンレス(SUS304)(1.5厚)
ベアリング入
追加説明
カタログ価格

2,090 (税抜)/ 2,299 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/07/08 06:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1705ページ
バリエーション一覧
EA986RH-21 30mm 戸車(平型・ポリアセタール樹脂車・ステンレス枠)
EA986RH-22 35mm 戸車(平型・ポリアセタール樹脂車・ステンレス枠)
EA986RH-23 45mm 戸車(平型・ポリアセタール樹脂車・ステンレス枠)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nL:101 P:85 D:φ45 D1:9.5 D2:7\nD3:2.4 W:30 W1:14 H:5.5

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top