品番 : EA986RH-26
品名 : 45mm 戸車(丸型・ポリアセタール樹脂車・ステンレス枠)
仕様
| 仕様 | 丸型 | サイズ(mm) | L:101 P:85 D:φ45 D1:9.5 D2:7 D3:2.4 W:30 W1:14 H:5.5 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 車:ポリアセタール樹脂 枠:ステンレス(SUS304)(1.5厚) |
||
| ベアリング入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/06/18 00:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1705ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986RH-24 30mm 戸車(丸型・ポリアセタール樹脂車・ステンレス枠) |
| EA986RH-25 35mm 戸車(丸型・ポリアセタール樹脂車・ステンレス枠) |
| EA986RH-26 45mm 戸車(丸型・ポリアセタール樹脂車・ステンレス枠) |
ウェブカタログ画像
拡大
