品番 : EA986RJ-1
品名 : 5 - 7mm 戸車(アミ戸用/2個)
仕様
| 耐荷重(2個) | 3kg | 取付可能幅 | 5~7mm |
|---|---|---|---|
| 取付可能高さ | 13mm以上 | 戸車形状 | 丸型 |
| 車輪径×幅 | 10×3.5mm | 材質 | 枠:ステンレス(SUS301バネ材) 車:POM |
| 入数 | 2個 | ||
| 網戸サッシに適したコンパクト型 | |||
| ワンタッチではめこみできます。 | |||
| 音が静かでレールを傷めません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
580 円(税抜)/ 638 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/01 02:20現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1330ページ 1705ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986RJ-1 5 - 7mm 戸車(アミ戸用/2個) |
| EA986RJ-2 8 -10mm 戸車(アミ戸用/2個) |
