品番 : EA986RJ-12
品名 : 14-22mm 戸車(サッシ用・POM車・ステンレス枠/2個)
仕様
| 材質 | SUS304 | 車の材質 | POM(ポリアセタール) |
|---|---|---|---|
| 取付框可能幅 | 14~22mm | 上下調整可能高さ | 5mm |
| 耐荷重 | 20kg(2個) | 入数 | 2個 |
| 車形状 | 丸 | ||
| 補修用として、また新しい建具にも御使用頂けます。 | |||
| この品物には横ズレ防止部分に尖った箇所があります。手でこの箇所に触れないようにお取り扱い下さい。 | |||
| (取替説明) ①古い戸車を取りはずし、はめ込みます。 ②プラスドライバーで調節ネジを締め付け、戸車の高さの調節をします。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,080 円(税抜)/ 2,288 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/19 09:00現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1705ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986RJ-10 9.5-14mm 戸車(サッシ用・樹脂車・ステンレス枠/2個) |
| EA986RJ-12 14-22mm 戸車(サッシ用・POM車・ステンレス枠/2個) |
メイン画像
拡大
