詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986RJ-42

品名 : 42mm 戸車(平型・スチール製/2個)

カタログ訂正

26/05/08 サイズ(A)/(E)の訂正。誤:84/9mm、正:85/8mm(No.57 9025)

仕様

メーカー ヨコヅナ 型番 RJM-0422
車輪径 42mm 枠全長 85mm
取付ピッチ 68mm 取付高 34mm
枠厚 2mm 芯棒 6mm
耐荷重(2個) 50kg 材質 枠:鋼板(クロメート処理)
車:鋳鉄+オイルレスメタル
重量 110g 入数 2個
平型
追加説明
カタログ価格

1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 02:28現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 1703ページ
バリエーション一覧
EA986RJ-30 30mm 戸車(平型・スチール製/2個)
EA986RJ-35 35mm 戸車(平型・スチール製/2個)
EA986RJ-42 42mm 戸車(平型・スチール製/2個)
ウェブカタログ画像
入数:2個
※画像は代表画像です
  • 入数:2個\n※画像は代表画像です
  • A:85㎜   B:68mm   D:42㎜\nE:8㎜   F:34㎜   G:16㎜\nJ:10㎜   K:3.5㎜   L:㎜  

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top