詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986RJ-69

品名 : 12- 23mm サッシ取替戸車(平行型/ポリアセタール車)

仕様

材質 枠:ステンレス、車:ポリアセタール 耐荷重(2個) 30kg
適合サッシ 平行型 車輪径×幅(mm) φ28×7
高さ 35mm以上 内幅 12~23mm
調節寸法 20~30mm
(中重量)玄関引戸・テラス
追加説明
カタログ価格

1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 02:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1705ページ
バリエーション一覧
EA986RJ-69 12- 23mm サッシ取替戸車(平行型/ポリアセタール車)
EA986RJ-70 12- 23mm サッシ取替戸車(平行型/ステンレス車)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA986RJ-70です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top