詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986RJ-71

品名 : 12.5-23mm サッシ取替戸車(平行型/ポリアセタール車)

仕様

材質 枠:ステンレス、車:ポリアセタール 耐荷重(2個) 30kg
適合サッシ 平行型 車輪径×幅(mm) φ28×7
調節寸法 17mm 高さ 35~53mm
内幅 12.5~23mm
(重量用)店舗引戸・玄関引戸
追加説明
カタログ価格

1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/10/31 13:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1705ページ
バリエーション一覧
EA986RJ-71 12.5-23mm サッシ取替戸車(平行型/ポリアセタール車)
EA986RJ-72 12.5-23mm サッシ取替戸車(平行型/ステンレス車)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA986RJ-72です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top