品番 : EA986RJ-76
品名 : 14- 24mm サッシ取替戸車(平行型/ステンレス車)
仕様
| 材質 | 枠:ステンレス、車:SUS304 | 耐荷重(2個) | 35kg |
|---|---|---|---|
| 適合サッシ | 平行型 | 高さ | 44mm以上 |
| 内幅 | 14~24mm | 車輪径×幅(mm) | φ35×8 |
| 調整寸法 | 27~37mm | ||
| (中重量)店舗引戸・玄関引戸に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,210 円(税抜)/ 2,431 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1705ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986RJ-75 14- 24mm サッシ取替戸車(平行型/ポリアセタール車) |
| EA986RJ-76 14- 24mm サッシ取替戸車(平行型/ステンレス車) |
ウェブカタログ画像
拡大
