品番 : EA986RJ-80
品名 : 14- 30mm サッシ取替戸車(平行型/2連/ステンレス車
仕様
| 材質 | 枠:ステンレス、車:SUS304 | 耐荷重(2個) | 50kg |
|---|---|---|---|
| 適合サッシ | 平行型 | 車輪径×幅(mm) | φ28×7 |
| 高さ | 30~37、37~44、44~51mm | 内幅 | 14~30mm |
| (重量用)店舗引戸・玄関引戸・テラス(網入りガラス)に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,700 円(税抜)/ 4,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/08 11:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1705ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986RJ-79 14- 30mm サッシ取替戸車(平行型/2連/POM車) |
| EA986RJ-80 14- 30mm サッシ取替戸車(平行型/2連/ステンレス車 |
ウェブカタログ画像
拡大
