品番 : EA986RJ-9
品名 : 9.5-14mm 戸車(サッシ用・ステンレス車・ステンレス枠/2個)
仕様
| 耐荷重(2個) | 15kg | 取付框可能幅 | 9.5~14mm |
|---|---|---|---|
| 上下調整幅 | 3mm | ||
| A:9.5mm B:23.5mm C:6.6mm D:8.3mm E:22mm F:46.5mm G:9.5mm H:16mm I:20mm |
|||
| 材質 | 枠:SUS304、栗ま:SUS304 | 用途 | 玄関引戸、店舗引戸など |
| 戸車形状 | 丸 | 入数 | 2個 |
| 全高 | 23.5mm | ||
| はめこみ式で取付簡単です。 | |||
| 枠、車とも耐久性の高いステンレス製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1705ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986RJ-9 9.5-14mm 戸車(サッシ用・ステンレス車・ステンレス枠/2個) |
| EA986RJ-11 14-22mm 戸車(サッシ用・ステンレス車・ステンレス枠/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
