詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986RP-75

品名 : 75x95mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅 75×95mm 軸径 20mm
軸幅 95mm 耐熱温度 -20~70℃ (40℃以上で負荷容量が減少)
タイヤ硬度 92ショアA 耐荷重 800kg(4km/h)
重量 1.3kg 材質 タイヤ:ポリウレタン
リム:スチール
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です
地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能
耐摩耗性が高く耐化学薬品性や床面保護にも優れたポリウレタン製タイヤ
黄色のローラーで跡が残りづらく染みになりません。
多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。
ハンドリフト用
追加説明
アイコン
カタログ価格

10,600 (税抜)/ 11,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/08/02 10:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1699ページ
バリエーション一覧
EA986RP-75 75x95mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
EA986RP-82 82x100mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
EA986RP-82B 82x98mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
EA986RP-85 85x100mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
EA986RP-85B 85x90mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
EA986RP-85C 85x80mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
EA986RP-85D 85x75mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
EA986RP-85E 85x120mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
ウェブカタログ画像
  • 車輪の断面図
  • D:75mm   T2:95mm\nd:20mm   T1:95mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top