詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986RW-17

品名 : 70x20mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅(mm) 70×20 軸径(mm) 25
耐荷重(kg) 150 (4 km/h) タイヤ硬度 92 ショアA
耐熱温度 -20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。) 重量(g) 161
材質 タイヤ:ポリウレタン
リム:スチール
負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です
地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能
耐摩耗性にも優れています
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
追加説明
カタログ価格

4,970 (税抜)/ 5,467 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/06/18 03:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1703ページ
バリエーション一覧
EA986RW-1 30x 8mm/ 6mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
EA986RW-2 30x11mm/ 9mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
EA986RW-3 34x16mm/ 8mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
EA986RW-4 35x14mm/12mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
EA986RW-5 36x13mm/10mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
EA986RW-6 40x15mm/10mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
EA986RW-7 40x20mm/10mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
EA986RW-8 45x17mm/15mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
EA986RW-9 50x15mm/10mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
EA986RW-10 50x15mm/12mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
EA986RW-11 50x18mm/15mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
EA986RW-12 52x15mm/12mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
EA986RW-13 60x20mm/17mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
EA986RW-14 61x30mm/17mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
EA986RW-15 62x15mm/20mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
EA986RW-17 70x20mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
EA986RW-18 75x23mm/20mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top