詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986RY-17

品名 : 40mm/50kg 戸車(平型・ナイロン製)

仕様

サイズ(mm) A:92
B:76
D:40
E:5
G:14
耐荷重(2個) 50kg
材質 枠:SUS304(t=1.5mm)
芯棒:真鍮(6mm)
車:ナイロン成型加工
タイプ 平/40mm
追加説明
カタログ価格

3,670 (税抜)/ 4,037 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/10/31 21:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1751ページ
バリエーション一覧
EA986RY-16 33mm/30kg 戸車(平型・ナイロン製)
EA986RY-17 40mm/50kg 戸車(平型・ナイロン製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top