詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986RY-32

品名 : 36mm/50kg 戸車(平型・ステンレス製)

仕様

サイズ(mm) A:76
B:65
D:35
E:7
G:14
耐荷重(2個) 50kg
材質 枠:SUS304
車:SUS304
タイプ 平型
追加説明
カタログ価格

1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1703ページ
バリエーション一覧
EA986RY-31 30mm/30kg 戸車(平型・デルリン製)
EA986RY-32 36mm/50kg 戸車(平型・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top