品番 : EA986RY-37
品名 : 36mm/50kg 戸車(平型・ステンレス製)
仕様
| サイズ(mm) | A:76 B:65 D:35 E:7 G:14 |
耐荷重(2個) | 50kg |
|---|---|---|---|
| 材質 | 枠、車:SUS304 | タイプ | 平型 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,530 円(税抜)/ 1,683 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1703ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986RY-36 30mm/30kg 戸車(平型・ステンレス製) |
| EA986RY-37 36mm/50kg 戸車(平型・ステンレス製) |
