品番 : EA986RY-6
品名 : 30mm/20kg 戸車(平型・ウレタン製)
仕様
| サイズ(mm) | A:68 B:57 D:30 E:6 G:14 |
耐荷重(2個) | 20kg |
|---|---|---|---|
| 材質 | 枠:SUS304(t=1.5mm) 芯棒:SUS304(5mm) 車:ウレタン成型加工 |
タイプ | 平/30mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/13 16:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1703ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986RY-1 30mm/20kg 戸車(丸溝型・ウレタン製) |
| EA986RY-6 30mm/20kg 戸車(平型・ウレタン製) |
