品番 : EA986S-301
品名 : 360x360mm [スチール製]ボールキャスターテーブル(折畳式)
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | MMB03-0603 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 360(W)×33(D)×360(H)mm | 重量 | 5.6kg |
| ボール径 | φ25.4mm | 取付ねじ径 | 5.5mm |
| ボールピッチ | 60mm | 耐荷重 | 10kg(ボール1個あたり) |
| 材質 | ボールキャスター:スチール | ボールキャスター数 | 36個 |
| 回転動作や直角送り作業に最適です。 | |||
| 作業テーブル上も設置可能で作業改善に役立ちます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
70,000 円(税抜)/ 77,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 16:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1674ページ | ||||
