品番 : EA986S-31
品名 : 69x31mm [スチール製]ボールキャスター(ゴミ抜け付)
仕様
| メーカー | フリーベアコーポレーション | 型番 | C-8Y-SL4 |
|---|---|---|---|
| 許容荷重 | 30kg | 外径 | 69(W)×50(D)mm |
| 全高 | 31mm | 穴径 | φ5.5mm |
| ボール径 | 25.4mm | 材質 | 本体:スチール ボール:スチール ボール受け:SUS304 |
| 重量 | 137g | ||
| ゴミ排出スリット(4ヶ所)を施すことにより、さらに長寿命を実現。 | |||
| ボール受け部をステンレスにする事によりさらに高機能化を実現。 | |||
| ※上向き専用で、下向きでの使用はできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/01 07:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1674ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986S-31 69x31mm [スチール製]ボールキャスター(ゴミ抜け付) |
| EA986S-32 69x31mm [スチール製]ボールキャスター |
