品番 : EA986S-41
品名 : 69x31mm [樹脂製]ボールキャスター
カタログ訂正
24/12/16 本体材質の訂正。誤:SUS304、正:スチール(9025 No.55,56)
仕様
耐荷重(kg) | 5 | 外径(mm) | 69(W)×50(D) |
---|---|---|---|
全高(mm) | 31 | ボール径 | 25.4mm |
材質 | 本体:スチール メインボール:ナイロン 小ボール:SUS304 ボール受け:SUS304 |
重量 | 79g |
ボール受け部をステンレスにする事によりさらに高機能化を実現。 | |||
上向き専用で、下向きでの使用はできません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/06/18 01:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1723ページ |