詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986S-42

品名 : 69x31mm [樹脂製]ボールキャスター

仕様

メーカー フリーベアコーポレーション 型番 J-8Y-WH
許容荷重 10kg 外径 69(W)×50(D)mm
全高 31mm 穴径 φ5.5mm
ボール径 25.4mm 材質 本体・メインボール:POM樹脂
小ボール:SUS304
重量 39g
樹脂タイプの為、搬送面に傷をつけにくく、錆の発生しやすい環境での使用に最適です。
※上向き専用で、下向きでの使用はできません。
追加説明
カタログ価格

1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 75

(2026/11/01 07:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1674ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top