品番 : EA986S-71
品名 : 20.0x17.2mm [スチール製]ボールキャスター
仕様
| メーカー | フリーベアコーポレーション | 型番 | C-3S |
|---|---|---|---|
| 許容荷重 | 5kg | 外径 | φ20mm |
| 全高 | 17.2mm | ボール径 | 11.1125mm |
| 材質 | スチール | 重量 | 18g |
| スプリング内蔵で偏荷重に対し均等に荷重を受けることができます。 | |||
| ※上向き専用で、下向きでの使用はできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
485 円(税抜)/ 534 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/10/31 13:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1674ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986S-71 20.0x17.2mm [スチール製]ボールキャスター |
| EA986S-72 25.8x23.6mm [スチール製]ボールキャスター |
