詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986TA-150

品名 : 50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付・自在)

カタログ訂正

25/12/08 車輪径×幅/全高の訂正。誤:50x46mm/66mm、正:50x45.5mm/65.5mm(9025 No.56,57)

仕様

メーカー 東信製作所(トーシン) 型番 TS50-P
耐荷重 60kg 取付高 65.5mm
車輪径 50mm 車輪幅 45.5mm
プレートサイズ 54㎜ プレート穴ピッチ 40㎜
穴径 5.5mm 半径 49mm
偏芯 15mm 材質 本体、車輪:ナイロン
重量 138g
プレートタイプ
自在キャスター
ストッパー付き
追加説明
カタログ価格

570 (税抜)/ 627 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/17 21:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1675ページ
バリエーション一覧
EA986TA-140 40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付・自在)
EA986TA-150 50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付・自在)
EA986TA-160 60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付・自在)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • H:65.5㎜   D:50㎜   W:45.5㎜\nB:54㎜   b:40㎜   \nP:5.5㎜   A:49㎜   C:15㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top