品番 : EA986TA-250
品名 : 50mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)
カタログ訂正
25/12/08 車輪径×幅の訂正。誤:50x46mm、正:50x45.5mm(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | 東信製作所(トーシン) | 型番 | T50-B |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 60kg | 取付高 | 58mm |
| 車輪径 | 50mm | 車輪幅 | 45.5mm |
| ねじ径 | M8 | ねじピッチ | 1.25 |
| 平径 | 17mm | 軸長 | 15mm |
| 半径 | 40mm | 偏芯 | 15mm |
| 材質 | 本体、車輪:ナイロン | 重量 | 104g |
| ねじ取付タイプ | |||
| 自在キャスター | |||
| ストッパー無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
620 円(税抜)/ 682 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/08 18:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1675ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986TA-240 40mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ) |
| EA986TA-250 50mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ) |
| EA986TA-260 60mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
