詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986TA-340

品名 : 40mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)

カタログ訂正

25/12/08 車輪径×幅/取付高の訂正。誤:40x42mm/46mm、正:40x41.5mm/47mm(9025 No.56,57)

仕様

メーカー 東信製作所(トーシン) 型番 TS40-B
耐荷重 40kg 取付高 47mm
車輪径 40mm 車輪幅 41.5mm
ねじ径 M8 ねじピッチ 1.25
平径 14mm 軸長 15mm
半径 44mm 偏芯 15mm
材質 本体、車輪:ナイロン 重量 67g
ねじ取付タイプ
自在キャスター
ストッパー付き
追加説明
カタログ価格

580 円(税抜)/ 638 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/11/23 02:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1675ページ
バリエーション一覧
EA986TA-340 40mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)
EA986TA-350 50mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)
EA986TA-360 60mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
  • H:47㎜   D:40㎜   W:41.5㎜\nS:14㎜   L:15㎜   \nA:44㎜   C:15㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top