詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986TA-450

品名 : 50mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ)

カタログ訂正

25/12/08 車輪径×幅の訂正。誤:50x46mm、正:50x45.5mm(9025 No.56,57)

仕様

メーカー 東信製作所(トーシン) 型番 T50-B
耐荷重 60kg 取付高 58mm
車輪径 50mm 車輪幅 45.5mm
ねじ径 M10 ねじピッチ 1.5
平径 17mm 軸長 15mm
半径 40mm 偏芯 15mm
材質 金具:スチール
車輪:ナイロン
ねじ取付タイプ
自在キャスター
ストッパー無し
追加説明
カタログ価格

620 (税抜)/ 682 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 49

(2026/06/18 22:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1626ページ 1675ページ
バリエーション一覧
EA986TA-440 40mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ)
EA986TA-450 50mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ)
EA986TA-460 60mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ)
ウェブカタログ画像
  • H:58㎜   D:50㎜   W:45.5㎜\nS:17㎜   L:15㎜   \nA:40㎜   C:15㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top