品番 : EA986TA-50
品名 : 50mm キャスター(ツインホイール・自在)
カタログ訂正
25/12/08 車輪径×幅/全高の訂正。誤:50x46mm/66mm、正:50x45.5mm/65.5mm(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | 東信製作所(トーシン) | 型番 | T50-P |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 60kg | 取付高 | 65.5mm |
| 車輪径 | 50mm | 車輪幅 | 45.5mm |
| プレートサイズ | 54㎜ | プレート穴ピッチ | 40㎜ |
| 穴径 | 5.5mm | 半径 | 40mm |
| 偏芯 | 15mm | 材質 | 本体、車輪:ナイロン |
| 重量 | 134g | ||
| プレートタイプ | |||
| 自在キャスター | |||
| ストッパー無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
485 円(税抜)/ 534 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/17 21:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1675ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986TA-40 40mm キャスター(ツインホイール・自在) |
| EA986TA-50 50mm キャスター(ツインホイール・自在) |
| EA986TA-60 60mm キャスター(ツインホイール・自在) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
